Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFPIRP SENS. RADIO VOLUM. IR PET IMMUNITY, SERI - RFPIRP

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFPIRP SENS. RADIO VOLUM. IR PET IMMUNITY, SERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 7 mA

  • Betriebsspannung - 3...3 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292879

Artikelnummer

COERFPIRP

Herstellernummer

RFPIRP

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

7 mA

Betriebsspannung:

3...3 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

123 mm

Breite:

62 mm

Tiefe:

38 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore radio volumetrico con PIR. Trasmissione bidirezionale senza fili, portata 12 m con apertura 90°, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, indicazioni con LED bicolore per il monitoraggio, immunit? agli animali fino a 15/25 kg (a 8 metri), codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 123 x 62 x 38 mm, peso 120 g. EN50131 grado 2