Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEONE/PP/VE4 PLACCA GRIGIO PERLA ONE COMP VIMAR EIKON - ONE/PP/VE4

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEONE/PP/VE4 PLACCA GRIGIO PERLA ONE COMP VIMAR EIKON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - sonstige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903274608

Artikelnummer

COEONE/PP/VE4

Herstellernummer

ONE/PP/VE4

Hersteller

COE

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

sonstige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7004

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

113 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

36 mm

Placca ONE grigio perla, compatibile Vimar Eikon e Plana, 4 moduli.