COMELIT GROUP SPA - COEMMON185A MONITOR LED 18.5 , VGA, BNC, HDMI, AUDIO - MMON185A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Bildschirmdiagonale sichtbar - 47 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 18.5 inch
Rack-Montage möglich - nein
Breite - 452 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903282221
Artikelnummer
COEMMON185A
Herstellernummer
MMON185A
Hersteller
COE
Gehäusefarbe:
schwarz
Bildschirmdiagonale sichtbar:
47 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
18.5 inch
Rack-Montage möglich:
nein
Breite:
452 mm
Höhe:
341 mm
Tiefe:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


