COMELIT GROUP SPA - COEIX9303 FRONTALE PREDISPOSTO PER VIGIK- 3 COLONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 302.9 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903363043
Artikelnummer
COEIX9303
Herstellernummer
IX9303
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
302.9 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
129.5 mm
Tiefe:
2.5 mm
Frontale per Switch a 3 colonne pulsanti predisposto per il montaggio del lettore Vigik, finitura in acciaio inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 302.9 x 129.5 x 2.5mm.