Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9170 CUSTODIA DA PARETE PER FRONTALE 1-4 PUL. - IX9170

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9170 CUSTODIA DA PARETE PER FRONTALE 1-4 PUL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903393149

Artikelnummer

COEIX9170

Herstellernummer

IX9170

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

155 mm

Höhe:

267.5 mm

Tiefe:

64 mm

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti.