Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9164A CUS. PARETE FRONTALE 20-26 PUL.+ACC.

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9164A CUS. PARETE FRONTALE 20-26 PUL.+ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 221.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903388602

Artikelnummer

COEIX9164A

Herstellernummer

IX9164A

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

221.5 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

ja

Höhe:

636.5 mm

Tiefe:

97.5 mm

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti e frontale aggiuntivo 2 colonne pulsanti.