Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9163A CUS. PARETE FRONTALE 12-18 PUL.+ACC. - IX9163A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9163A CUS. PARETE FRONTALE 12-18 PUL.+ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362923

Artikelnummer

COEIX9163A

Herstellernummer

IX9163A

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

221.5 mm

Höhe:

530 mm

Tiefe:

91.5 mm

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti e frontale aggiuntivo 2 colonne pulsanti.