Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9160A CUS. PARETE FRONTALE 1-4 PUL.+ACC. - IX9160A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9160A CUS. PARETE FRONTALE 1-4 PUL.+ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362893

Artikelnummer

COEIX9160A

Herstellernummer

IX9160A

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

155 mm

Höhe:

397 mm

Tiefe:

85 mm

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti e frontale aggiuntivo una colonna pulsanti.