COMELIT GROUP SPA - COEIT04N2FA TELEC. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903461992
Artikelnummer
COEIT04N2FA
Herstellernummer
IT04N2FA
Hersteller
COE
Telecamera IP turret ColorUP serie Next, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 20 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED con distinzione persone/veicoli)e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.