Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPTHCAM1VGA TEL. IP BULLET TERMICA VGA, 19MM - IPTHCAM1VGA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPTHCAM1VGA TEL. IP BULLET TERMICA VGA, 19MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 640 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 480 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 0 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 0 px

  • Display-Diagonale - 0 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903383782

Artikelnummer

COEIPTHCAM1VGA

Herstellernummer

IPTHCAM1VGA

Hersteller

COE

Sensorauflösung (horizontal):

640 px

Sensorauflösung (vertikal):

480 px

Displayauflösung (horizontal):

0 px

Displayauflösung (vertikal):

0 px

Display-Diagonale:

0 inch

Mit Touchscreen:

nein

Wärmebild:

ja

Visuelle Darstellung:

nein

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Videoaufnahme:

ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0 °C

Temperaturmessbereich:

-10...150 °C

Relative Messgenauigkeit:

10 %

Frequenzband:

7.5...14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

32.3 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

24.4 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

0 m rad

Autofokus:

nein

Automatische Ausrichtung:

ja

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

ja

Bildmittelung (Image averaging):

ja

Digitaler Zoom:

0

Bildgröße vergrößerbar:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

Interner Speicher:

nein

SD-Kartenslot:

nein

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

USB-Anschluss:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Analoger Videoausgang:

ja

HDMI-Anschluss:

nein

Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-30...50 °C

Mit Laser:

nein

Mit eingebauter Lampe:

nein

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

nein

Mit digitalem Alarm:

ja

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

nein

Akkubetrieben:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung DC:

12...12 V

Leistungsaufnahme:

7 W

Max. Batterielaufzeit:

0 h

Schutzart (IP):

IP66

Gewicht:

2100 kg

Telecamera termica IP bullet, ottica fissa da 19mm con risoluzione 640x480 (VGA)@9fps, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4 Profilo S.