Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP06N02A SWITCH 4 PORTE POE + 2 SFP DIN MOUNT GBI - IPSWP06N02A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP06N02A SWITCH 4 PORTE POE + 2 SFP DIN MOUNT GBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 4

  • Managebar - nein

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

208 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903398540

Artikelnummer

COEIPSWP06N02A

Herstellernummer

IPSWP06N02A

Hersteller

COE

Montageart:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

4

Managebar:

nein

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

4

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

32 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

165 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

147 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

54 mm

Switch di rete a 4 porte PoE + 2 SFP gigabit. Montaggio su guida DIN. Alimentatore consigliato ART. PS4825A. NOTA: compatibile con il Sistema ViP