Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP02NA REPEATER, 2 PORTE POE GIGABIT, IP67 - IPSWP02NA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP02NA REPEATER, 2 PORTE POE GIGABIT, IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 3

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

153 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903411607

Artikelnummer

COEIPSWP02NA

Herstellernummer

IPSWP02NA

Hersteller

COE

Montageart:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

3

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

1

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

3

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

3

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

3

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

3

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

95 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

150 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

73 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

44 mm

Repeater PoE 10/100/1000Mbps, standard IEEE802.3af/at/bt. 1 ingresso RJ45 95W max, due uscite RJ45 30W ciascuna, portata fino a 100m. Utilizzo plug and play e indicatore di funzionamento. Temperatura di esercizio da -20°C a 60°C, waterproof IP67, vandalproof IK10.