Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPSWN08N01A SWITCH 8 PORTE GIGABIT NO POE - IPSWN08N01A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPSWN08N01A SWITCH 8 PORTE GIGABIT NO POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Managebar - nein

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903398533

Artikelnummer

COEIPSWN08N01A

Herstellernummer

IPSWN08N01A

Hersteller

COE

Montageart:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Managebar:

nein

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

6 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

140 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

76.7 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

28 mm

Switch di rete a 8 porte gigabit.