COMELIT GROUP SPA - COEIPSWC005A SWITCH DI RETE, 5 PORTE - IPSWC005A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Managebar - nein
Anzahl der Modulslots - 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023903248661
Artikelnummer
COEIPSWC005A
Herstellernummer
IPSWC005A
Hersteller
COE
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Managebar:
nein
Anzahl der Modulslots:
5
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
15 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP57
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
175 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
205 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
55 mm


