COMELIT GROUP SPA - COEIPKYBA02A TASTIERA DI COMANDO IP ADVANCE - IPKYBA02A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 118 mm
Breite - 445 mm
Tiefe - 179 mm
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - ja
Tastatur-Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903399059
Artikelnummer
COEIPKYBA02A
Herstellernummer
IPKYBA02A
Hersteller
COE
Höhe:
118 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
179 mm
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
ja
Tastatur-Schnittstelle:
sonstige
Mit Display:
ja
Mit Trackball:
nein
Mit Maus:
ja
Batteriebetrieben:
nein
Anschluss für Kopfhörer:
nein
Anschluss für Mikrofon:
nein
Drahtlos:
nein
Funkreichweite:
0 m


