COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS05Z01B TELEC. IP MINIDOME 5MP,2.7-13.5MM,IR30M,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903417678
Artikelnummer
COEIPDCAMS05Z01B
Herstellernummer
IPDCAMS05Z01B
Hersteller
COE
Telecamera IP Dome, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, sensore Sony Starvis, Led IR con portata 30mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection), Ingressi / uscite allarme, Ingressi / Uscite Audio, Slot SD CARD (max 512Gb), memoria interna da 4Gb inclusa, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.