Startseite

COMELIT GROUP SPA - COECLAP PULSANTIERA COMELUX CLAP - CLAP

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COECLAP PULSANTIERA COMELUX CLAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903256963

Artikelnummer

COECLAP

Herstellernummer

CLAP

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Pulsantiera Comelux CLAP