COMELIT GROUP SPA - COEBASE135A 1RADIO 5GHZ,25KM,MIMO 802.11A/N,POL. DOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sender - ja
Empfänger - ja
Reichweite - 2500 m
Packung
1 ST
EAN
8023903331059
Artikelnummer
COEBASE135A
Herstellernummer
BASE135A
Hersteller
COE
Sender:
ja
Empfänger:
ja
Reichweite:
2500 m
Base station Punto-Punto/Punto-Multipunto 5 GHz Hyperlan multifunzione, standard IEEE 802.11a/n MIMO, interfaccia tramite rete LAN Gigabit, configurabile come Bridge, Router, waterproof IP68 antivandalo.


