Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHKIT008S02A AHDVR008S02A?2X AHBCAMS02ZA?2X 43082-ACC

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHKIT008S02A AHDVR008S02A?2X AHBCAMS02ZA?2X 43082-ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Übertragungstechnik - analog

  • Ausführung des Speichermediums - Festplatte

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903394696

Artikelnummer

COEAHKIT008S02A

Herstellernummer

AHKIT008S02A

Hersteller

COE

Anzahl der Kameras:

2

Bildsystem:

PAL

Übertragungstechnik:

analog

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il kit è composto da n° 1 art. AHDVR008S02, n° 2 art. AHBCAMS02ZA, n° 2 art. 43082, n° 1 art. 43500B.