COMELIT GROUP SPA - COE4594 CENTRALE ALIMENTAZIONE A/V, TRADIZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 19 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8023903014266
Artikelnummer
COE4594
Herstellernummer
4594
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
19 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Installationstechnik:
2-Draht
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
50 V
Kurzschlussfest:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
67 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein