COMELIT GROUP SPA - COE4551/B SCAMBIO AUDIO-VIDEO CABLAGGIO TRADIZIONA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - schalten
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 8
Packung
1 ST
EAN
8023903013795
Artikelnummer
COE4551/B
Herstellernummer
4551/B
Hersteller
COE
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
95 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
28 mm


