COMELIT GROUP SPA - COE43754 CAVO COASSIALE MINIATURIZZATO E 4 CONDUT - 43754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 0.64 mm
Innenleiter-Material - Kupfer
Innenleiter-Oberfläche - verkupfert
Innenleiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Durchmesser Außenleiter - 6 mm
Packung
100 ST
EAN
8023903213522
Artikelnummer
COE43754
Herstellernummer
43754
Hersteller
COE
Durchmesser Innenleiter:
0.64 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Durchmesser Außenleiter:
6 mm
Außenleiter-Material:
sonstige
Außenleiter-Oberfläche:
sonstige
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
sonstige
Anzahl der Schirmlagen:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
0 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
55...55 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
55...55 °C
Gewicht:
0 kg/km