Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3052/4/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3052/4/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 52

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - Gold

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903255706

Artikelnummer

COE3052/4/RI

Herstellernummer

3052/4/RI

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

52

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Gold

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 52 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x500x3 mm. Dimensioni scatola 320x434x55 mm. 9 portalampade