COMELIT GROUP SPA - COE3036NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 36 PULS, - 3036NV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 36
Packung
1 ST
EAN
8023903254112
Artikelnummer
COE3036NV
Herstellernummer
3036NV
Hersteller
COE
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
36
Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 36 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x385x4 mm. Dimensioni scatola 320x365x55 mm. 1 portalampada


