COMELIT GROUP SPA - COE30008006 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 360 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8023903271379
Artikelnummer
COE30008006
Herstellernummer
30008006
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
360 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
35 mA
Betriebsspannung:
9...16 V
Höhe:
137 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


