Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20001005 KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20001005 KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903397864

Artikelnummer

COE20001005

Herstellernummer

20001005

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Ausführung:

Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Bezeichnungsfeld:

ja

Display:

Farbe

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP30

Kit domotico con supervisore Icona Manager Vip. Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell?impianto domotico da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima. Ilkit comprende: n° 1 Icona Manager ViP art. 20003310W, n° 1 scatola da incasso per monitor Icona art. .6117, n° 1 supporto da parete per monitor Icona art. 6620, n° 1 Comelit Hub art. 20003150, n° 1 alimentatore SimpleHome art. 20022101, n° 1 modulo 9I/8Oart. 20046606, n° 1 sonda di temperatura e umidità art. 20004140, n° 1 modulo controllo carichi art. 20046821, n° 1 posto esterno Quadra pulsanti per kit ViP art. .4899MK, n° 1 alimentatore 30W sistema ViP art. .1441B, n° 1 derivatore di piano sistema ViP art. 1440.