COMELIT GROUP SPA - COE1451A ALIMENTATORE POE PER MONITOR SISTEMA VIP - 1451A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Eingangsspannung - 240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 48 V
Packung
1 ST
EAN
8023903282665
Artikelnummer
COE1451A
Herstellernummer
1451A
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
48 V
Max. Ausgangsstrom:
285 mA
Kurzschlussfest:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Höhe:
33 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
86 mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
sonstige
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


