COMELIT GROUP S.P.A. - COERFSMOKE SENS. RADIO FOTOELET. FUMO E CALORE,SERI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Ansprechtemperatur - 57 °C
Separater Sockel notwendig - nein
Standalone - ja
Vernetzbar über Kabel - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903292886
Artikelnummer
COERFSMOKE
Herstellernummer
RFSMOKE
Hersteller
COE
Wirkprinzip
optisch
Ansprechtemperatur
57 °C
Separater Sockel notwendig
nein
Standalone
ja
Vernetzbar über Kabel
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
ja
Vernetzbar über Funk (optional)
ja
Max. Anzahl vernetzbar
0
Primärstromversorgung
Batterie/Akku
Versorgungsspannung
3...3 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Mit Spannungsanzeige
ja
Mit Backup-Batterie
nein
Mitgelieferte Backup-Batterie
ohne
Lautstärke
0 dB(A)
Montageart
Aufbau
Selbstklebend
nein
Geeignet für Kanalbefestigung
ja
Länge
0 mm
Breite
115 mm
Höhe
40 mm
Durchmesser
0 mm
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9003
Rauchschalter
ja
Mit Orientierungslicht
ja
Art des Test-/Pauseknopfes
Prüftaste
Kabeleinführung
von unten und seitlich
Schutzart (IP)
IP30
Explosionsgeprüfte Ausführung
nein
Mit Q-Label
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Rivelatore radio fotoelettrico di fumo e calore da soffitto, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa), copertura wireless di 500 m in spazi aperti. Dimensioni (L x H x P) 107 x 62 mm.