COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPKIT004S05PA KIT IP SERIE SMART 5MP, 4CH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kameras - 2
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera - ja
Übertragungstechnik - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
8023903410839
Artikelnummer
COEIPKIT004S05PA
Herstellernummer
IPKIT004S05PA
Hersteller
COE
Anzahl der Kameras
2
Bildsystem
PAL
Eigenschaft Bildsystem
Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera
ja
Übertragungstechnik
TCP/IP
Ausführung des Speichermediums
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge
4
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Kit composto da: 1x IPNVR004S05PA, 2x IPBCAMS05FA e cartello area videosorvegliata