COMELIT GROUP S.P.A. - COEFL45-0200 RIV. DI FIAMMA 2 IR BOX PLASTICO - IP65
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Infrarot
Lautstärke - 0 dB(A)
Ansprechtemperatur - 58 °C
Rauchschalter - ja
Mit Orientierungslicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903414219
Artikelnummer
COEFL45-0200
Herstellernummer
FL45-0200
Hersteller
COE
Wirkprinzip
Infrarot
Lautstärke
0 dB(A)
Ansprechtemperatur
58 °C
Rauchschalter
ja
Mit Orientierungslicht
ja
Art des Test-/Pauseknopfes
Prüftaste
Montageart
Aufbau
Selbstklebend
nein
Separater Sockel notwendig
nein
Geeignet für Kanalbefestigung
ja
Kabeleinführung
von unten und seitlich
Standalone
ja
Vernetzbar über Kabel
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
nein
Vernetzbar über Funk (optional)
nein
Max. Anzahl vernetzbar
1
Primärstromversorgung
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Mit Spannungsanzeige
ja
Mit Backup-Batterie
nein
Mitgelieferte Backup-Batterie
ohne
Farbe
rot
RAL-Nummer (ähnlich)
0
Schutzart (IP)
IP65
Explosionsgeprüfte Ausführung
nein
Mit Q-Label
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Länge
54 mm
Breite
142 mm
Höhe/Tiefe
82 mm
Durchmesser
0 mm
Il rivelatore di fiamma FL45-0200 ? in grado di rivelare la presenza di una fiamma fino a 25m di distanza. Il suo principio di funzionamento, ? la rivelazione della componente infrarossa della fiamma. Il rivelatore ? equipaggiato con 2 sensori IR che, attraverso una opportuna finestra di visione, ?osserva? la zona sorvegliata e, quando all?interno di questa si genera una fiamma dovuta ad un principio di incendio, le radiazioni IR emesse dalla fiamma stessa vengono prontamente rivelate dal sensore. Il rivelatore ? dotato di 4 livelli di sensibilit? indipendenti per il canale IR, in modo da consentire un perfetto adattamento alle condizioni ambientali.