COMELIT GROUP S.P.A. - COE48RBX000 BASE DI MONTAGGIO PER RIVELATORI ATEX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Höhe - 12 mm
Durchmesser - 104 mm
Adressierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903329704
Artikelnummer
COE48RBX000
Herstellernummer
48RBX000
Hersteller
COE
Montageart
Aufbau
Farbe
weiß
Höhe
12 mm
Durchmesser
104 mm
Adressierbar
nein
Base di montaggio per rilevatori Atex 48RCX000 e 48RFX000.