COMELIT GROUP S.P.A. - COE3460/12 SCATOLA DA INCASSO PER PULSANTIERE A 10-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 457.5 mm
Breite - 164 mm
Tiefe - 56 mm
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - horizontal/vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903289268
Artikelnummer
COE3460/12
Herstellernummer
3460/12
Hersteller
COE
Höhe
457.5 mm
Breite
164 mm
Tiefe
56 mm
Werkstoff
Kunststoff
Montageart
horizontal/vertikal
Koppelbar
ja
Scatola da incasso per pulsantiere a 10, 11 e 12 pulsanti serie 316 Analog. Dimensioni: 164x457,5x56 mm