COMELIT GROUP S.P.A. - COE3211XAS PULS. AUDIO 316, 11 PULSANTI. - VIP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 11
Modulare Bauweise - nein
Mit Infoschild - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903341515
Artikelnummer
COE3211XAS
Herstellernummer
3211XAS
Hersteller
COE
Installationstechnik
Netzwerktechnik
Montageart
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten
11
Modulare Bauweise
nein
Mit Infoschild
ja
Mit Abdeckung
ja
Material Front
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe
477 mm
Frontplatte Breite
182 mm
Farbe
Silber
Einbauhöhe
477 mm
Einbaubreite
182 mm
Einbautiefe
3 mm
Schutzart (IP)
IP54
Schlagfestigkeit
IK08
Pulsantiera da incasso con montaggio filo muro e piastra in acciaio inox spessore 3 mm; pulsanti integrati nelle piastra e senza movimento meccanico. Certificata IK08. Portacartellini con illuminazione a led e sostituzione nominativi con accesso frontale. Consente gestione segnalazioni visive per stato chiamata, conversazione e serratura. Completa di unita' audio VIP Art. 1682 per la gestione audio/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Da alimentare a 33vdc con art.1595. Dimensioni 477x182x3 mm