COMELIT GROUP S.P.A. - COE3205XA PULSANTIERA AUDIO 316 ANALOG, 5 PULSANTI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 5
Modulare Bauweise - nein
Mit Infoschild - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903270419
Artikelnummer
COE3205XA
Herstellernummer
3205XA
Hersteller
COE
Installationstechnik
Netzwerktechnik
Montageart
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten
5
Modulare Bauweise
nein
Mit Infoschild
ja
Mit Abdeckung
ja
Material Front
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe
342 mm
Frontplatte Breite
182 mm
Farbe
Silber
Einbauhöhe
342 mm
Einbaubreite
182 mm
Einbautiefe
3 mm
Schutzart (IP)
IP54
Schlagfestigkeit
IK08
Pulsantiera da incasso con montaggio filo muro e piastra in acciaio inox spessore 3 mm; pulsanti integrati nelle piastra e senza movimento meccanico. Certificata IK08. Portacartellini con illuminazione a led e sostituzione nominativi con accesso frontale. Consente gestione segnalazioni visive per stato chiamata, conversazione e serratura. Completa di unita' audio VIP Art. 1682 per la gestione audio/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Da alimentare a 33vdc con art.1595. Dimensioni 342x182x3 mm