COMELIT GROUP S.P.A. - COE1533 ALIMENTATORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Außenstation
Eingangsspannung - 220 V
Frequenz - 50...50 Hz
Stromart - AC
Ausgangsspannung - 240 V
Packung
1 ST
EAN
8023903001914
Artikelnummer
COE1533
Herstellernummer
1533
Hersteller
COE
Anwendung
Außenstation
Eingangsspannung
220 V
Frequenz
50...50 Hz
Stromart
AC
Ausgangsspannung
240 V
Max. Ausgangsstrom
0 mA
Kurzschlussfest
ja
Schutzart (IP)
IP30
Breite in Teilungseinheiten
8
Höhe
140 mm
Breite
140 mm
Tiefe
67 mm
Installationstechnik
Mehrdraht-System
Integrierte Türöffnerschaltung
nein
Steuerfunktion
nein
Auswertefunktion
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer
1
Serviceanzeigen
nein
Montageart
DIN-Schiene
Programmiersperre
nein
Mit Kontakt
nein
Alimentatore per impianti citofonici intercomunicanti, con generatore di chiamata elettronica bitonale. Alimentazione 220 / 240V AC. Dimensioni: 140x140x67 mm (8 moduli DIN).