CENTURY ITALIA SRL - CUYZTD-605240 STRADALE LED ZEROTONDO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4650 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
9090171006414
Artikelnummer
CUYZTD-605240
Herstellernummer
ZTD-605240
Hersteller
CUY
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4650 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
20...50 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.98
Höhe/Tiefe:
317 mm
Durchmesser:
520 mm