CENTURY ITALIA SRL - CUYVS-853840 LAMP. SHOP95 LED VENUS INC. ORIENT. DIA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 742 lm
Packung
10 ST
EAN
9038538400000
Artikelnummer
CUYVS-853840
Herstellernummer
VS-853840
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
742 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
63 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
90 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Leistungsfaktor:
0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


