CENTURY ITALIA SRL - CUYUDSOL-091540 APPLIQUE LED UP&DOWN SOLARE QUADRATO NE - UDSOL-091540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - DC
Nennspannung - 3.7...3.7 V
Nennstrom - 1300...1300 mA
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
6 ST
EAN
9090171025590
Artikelnummer
CUYUDSOL-091540
Herstellernummer
UDSOL-091540
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Nennstrom:
1300...1300 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
154 mm
Höhe/Tiefe:
96 mm
Länge:
99 mm