CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-141240 PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 MM - SPD-141240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Betriebsgerät - EVG
Packung
1 ST
EAN
9022114124008
Artikelnummer
CUYSPD-141240
Herstellernummer
SPD-141240
Hersteller
CUY
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Schalter:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1190...0 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
1173 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja