Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSMO-242730 PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE BIANCA - SMO-242730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSMO-242730 PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Länge - 146 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171025576

Artikelnummer

CUYSMO-242730

Herstellernummer

SMO-242730

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Länge:

146 mm

Breite:

270 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

70 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

210...210 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE BIANCA 24W - 3000K - 2700 Lm - IP65 - Film PE