Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSMO-162230 PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE BIANCA

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSMO-162230 PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Länge - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171025583

Artikelnummer

CUYSMO-162230

Herstellernummer

SMO-162230

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Länge:

115 mm

Breite:

214 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

64 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

140...140 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE BIANCA 16W - 3000K - 1650 Lm - IP65 - Film PE