CENTURY ITALIA SRL - CUYSHSLIM-509540 PROIETTORE LED SHUTTLE SLIM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Farbtemperatur - 4000...4000 K 
- Schutzart (IP) - IP65 
- Gehäusefarbe - grau 
- Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80° 
- Verstellbarkeit - schwenkbar 
Packung
- 1 ST 
EAN
9090171005530
Artikelnummer
CUYSHSLIM-509540
Herstellernummer
SHSLIM-509540
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3450 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
38 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
188 mm
Länge:
145 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Nennstrom:
226...226 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


