Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSHSLIM-309540 PROIETTORE LED SHUTTLE SLIM

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSHSLIM-309540 PROIETTORE LED SHUTTLE SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171005523

Artikelnummer

CUYSHSLIM-309540

Herstellernummer

SHSLIM-309540

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2240 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

38 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Länge:

120 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Nennstrom:

133...133 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore LED shuttle slim. 30W. 2240 lm. 4000K