CENTURY ITALIA SRL - CUYSHPAR20-082730 SPOT LED PAR SHOP95
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 640...640 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 95 mm
Packung
6 ST
EAN
9030827300008
Artikelnummer
CUYSHPAR20-082730
Herstellernummer
SHPAR20-082730
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
640...640 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
95 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Durchmesser:
63 mm
Lampenbezeichnung:
PAR20
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
40...40 mA
Mit Fernbedienung:
nein