Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYSAPS-142740 LAMP. SPECIALE LED SAPHIRLED SATEN A90 - SAPS-142740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSAPS-142740 LAMP. SPECIALE LED SAPHIRLED SATEN A90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 103...103 mA

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9090171008289

Artikelnummer

CUYSAPS-142740

Herstellernummer

SAPS-142740

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

103...103 mA

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

90 mm

Länge:

198 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP. SPECIALE LED SAPHIRLED SATEN - 14W - E27 - 4000K - 2000Lm - IP20 - Color Box