Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRGTBI-258030 SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO BIANCO CRI>

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRGTBI-258030 SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO BIANCO CRI>

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse - I

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171012880

Artikelnummer

CUYRGTBI-258030

Herstellernummer

RGTBI-258030

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

81 mm

Breite:

149 mm

Länge:

145 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Nennstrom:

150...150 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO BIANCO CRI>95 25W - 3000K - 2540 Lm - IP20 - Color Box