Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRGOD-089040 LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. DIA

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRGOD-089040 LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. DIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

9030890400001

Artikelnummer

CUYRGOD-089040

Herstellernummer

RGOD-089040

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

730 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LAMP. SHOP95 LED REGIA INC. ORIENT. diam. 90 mm - 8W - 4000K - 730Lm - Dimm. - IP20 - Color Box