CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LSXBI PLAF. LINEARE PRISMA CONN. L SX BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 204 mm
Gehäusefarbe - weiß
Breite - 59 mm
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9090171026405
Artikelnummer
CUYPRIS-LSXBI
Herstellernummer
PRIS-LSXBI
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
204 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
59 mm
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Nennstrom:
42...42 mA
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
74 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Leistungsfaktor:
0.95


