CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-CROLPR PLAF. LINEARE PRISMA DIFFUSORE PRISMATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20000 mm
Breite - 55 mm
Höhe/Tiefe - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171025156
Artikelnummer
CUYPRIS-CROLPR
Herstellernummer
PRIS-CROLPR
Hersteller
CUY
Länge:
20000 mm
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
PLAF. LINEARE PRISMA DIFFUSORE PRISMATIZZATO Bob. 20 mt - Box


