Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-36120BI PLAF. LINEARE PRISMA BIANCO 1120 MM

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-36120BI PLAF. LINEARE PRISMA BIANCO 1120 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 1120 mm

  • Breite - 59 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171024746

Artikelnummer

CUYPRIS-36120BI

Herstellernummer

PRIS-36120BI

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1120 mm

Breite:

59 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

74 mm

Nennstrom:

160...160 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leistungsfaktor:

0.95

PLAF. LINEARE PRISMA BIANCO 1120 mm 36W - Terminal Block - 3000K-4000K-5000K - 5040 Lm - IP20 - Box